Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2142782-BP Herst.-Nr.: D3X50A5MH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| econ connect D3X50A5MH Abstandsbolzen (L) 60 mm M3 Messing (vernickelt) 1 St.
Abstandbolzen, Außengewinde M3
Technische Daten: Innengewinde: M3 · Material: Messing (vernickelt) · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schlüsselweite: 5 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Länge: | 60 mm | Abmessungen Abstandsbolzen: | (L) 60 mm | Marke: | econ connect | Farbe: | grau | Innengewinde: | M3 | Material: | Messing (vernickelt) | Platinen-Besonderheiten: | Außen- und Innengewinde | Gewinde-Maß: | M3 | Abstandsmaß: | 50 mm | Schlüsselweite: | 5 mm | Produkt-Art: | Abstandsbolzen | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, econ connect, D3X50A5MH, Bolzen, distanzbolzen, distanzhalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,42* | € 0,95* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,53* | € 0,96* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,37* | € 10,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|