Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) Passend für (Multicopter): Reely TQ Performance Drone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004265
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-6443511
EAN/GTIN:
     4053199979936
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku für Drohnen
Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) Passend für (Multicopter): Reely TQ Performance Drone

Passender Flugakku Reely TQ Performance Drone Quadrocopter (Best. Nr.: 1934146).

Spannung: 3,7 V
Kapazität: 200 mAh

Passend für: Reely TQ Performance Drone
Breite: 18 mm
Höhe: 7 mm
Gewicht: 6 g
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Modellbau-Akkupack (LiPo)
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Technologie: LiPo
Zellen-Zahl: 1
Spannung: 3.7 V
Produkt-Art: Modellbau-Akkupack (LiPo)
Kapazität: 200 mAh
Länge (Tiefe): 25 mm
Hersteller-Nr.: RE-6443511
EAN: 4053199979936
Maße ca. 71,5 x 28,5 x 39,5 cm

Lieferumfang: Flugakku.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 15,35*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,09*
€ 15,37*
€ 3,50*
ab € 36,32*
€ 48,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.