Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa Kabelsatz [1x MicroSD-Stecker - 1x MicroSD-Karten-Slot] Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radxa
Radxa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003606
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     RockPi_mSD-to-mSD_Adapter
EAN/GTIN:
     4038816162793
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Entwicklungskit
adapter für programmiergeräte
Radxa Kabelsatz [1x MicroSD-Stecker - 1x MicroSD-Karten-Slot] Weiß

Rock Pi Adapter MicroSD - MicroSD Verlängerung Kabel

Kategorie: Kabelsatz
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: MicroSD-Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: MicroSD-Karten-Slot
Herstellerfarbe: Weiß
Farbe: weiß
Produkt-Art: Kabelsatz
Hersteller-Nr.: RockPi Adapter
EAN: 4038816162793
Größe: S

Weitere Suchbegriffe: 4038816162793, Radxa, RockPi_mSD-to-mSD_Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
1
€ 6,00*
ab € 2,53*
€ 3,77*
10
€ 6,95*
ab € 4,27*
€ 5,72*
1
€ 4,00*
ab € 4,02*
€ 6,36*
1 Tag
64
1
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,56*
Lager 1039
73
3
€ 6,99*
ab € 8,83*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,471
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,08*
€ 11,995
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,83*
€ 10,508
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.