Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 43410 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003116
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     Q114472
EAN/GTIN:
     4011459434106
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Grothe 43410 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht

Funkreichweite bis 500 m
17 Polyphone Melodien einstellbar
Mit 12 auswechselbaren Motiv-Karten

Der luxuriöse Funkgong hat eine extreme Reichweite und erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität. Er dient als Klingel- oder Signalanlage. Für individuelles Design ist mit den 12 im Lieferumfang enthaltenen auswechselbaren Motiv-Karten gesorgt. Mehrere Mistral 600 Sets können kombiniert werden, dabei lässt sich für jeden Sender ein anderer Rufton einstellen. Da bei diesem Gerät ein Blitzlicht-Signal einstellbar ist, eignet es sich auch für Hörgeschädigte. Bei Bedarf können mehrere Sets als Distanz-Multiplikator verwendet werden. Der Sender kann auch mit einer bereits bestehenden Klingelanlage verdrahtet werden.

Kategorie: Funkgong
Komponente: Komplett-Set
Türklingel-Besonderheiten: mit Blitzlicht
Max. Reichweite im Freifeld: 500 m
Melodien: 17
Lautstärke: 86 dBA
Einstellbare Lautstärke: Individuell einstellbar
Optische Signalisierung: Blitzlicht
Herstellerfarbe: Weiß
Frequenz: 868 MHz
Kodiermöglichkeit: Individuell einstellbar
Sendermaße: 36 x 100 x 17 mm
Empfängermaße: 180 x 140 x 50 mm
Produkt-Art: Funkgong
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 43410
EAN: 4011459434106
Funkstandard (Smart Home): RS2W, RSL
Datenübertragung: bidirektional

Lieferumfang: Sender + Empfänger + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funk-gong grothe, funk gong, funkgong 500m, 4011459434106, Grothe, 43410, Mistral 600 ws, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,79*
€ 99,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,97*
€ 99,74*
Frei Haus
ab € 81,31*
€ 103,77*
€ 3,50*
ab € 83,04*
€ 105,59*
Lager 1039
74
Frei Haus
ab € 153,80*
€ 188,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.