Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 0058611 H0 Kapellenruine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NOCH
NOCH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003054
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     Q111752
EAN/GTIN:
     4007246586110
Suchbegriffe:
Brückenelemente H0
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
NOCH 0058611 H0 Kapellenruine

Baugröße: H0
Ausführung: Kapellenruine
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Hartschaum-Fertigmodell
Breite: 67 mm
Höhe: 67 mm
Länge (Tiefe): 105 mm
Hersteller-Nr.: 0058611
EAN: 4007246586110
Kompressionsverfahren (Video): H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Betriebstemperatur: -10 bis +55 °C
Betriebsspannung: 12 V DC über ext. Netzteil 230 VAC/5 A(50/60 Hz)
Ethernet-Anschluss: 1 x RJ-45
Anzahl unterstützter Monitore: 2
Max. Festplattenanzahl (intern): 1 x SATA III
Festplattenkapazität (maximal): 10 TB
Festplatte extern anschliessbar: über USB

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,78*
€ 21,53*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 21,54*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 29,90*
€ 38,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.