Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 0060304 Knitterfelsen® Sandstein (L x B) 450mm x 255mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NOCH
NOCH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003035
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     Q111302
EAN/GTIN:
     4007246603046
Suchbegriffe:
Felsbau
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
zubehör modellbahn
NOCH 0060304 Knitterfelsen® Sandstein (L x B) 450mm x 255mm

Natürliche Farben

Mit den Knitterfelsen® lassen sich im Handumdrehen super-realistische Felspartien ganz einfach gestalten. Die Fotorealistischen Felsen werden auf spezielles Papier gedruckt, das extrem stabil und gleichzeitig gut zu knittern ist. Beim Knittern nur keine Scheu: je wilder und heftiger Sie knittern, desto feiner werden die Strukturen im Fels. Und das sieht richtig gut aus! Der Einbau in die Landschaft ist denkbar einfach. Der geknitterte Bogen Fels kann ganz leicht mit den NOCH Landschaftbau-Kleber in die Landschaft eingeklebt werden. Der Bogen lässt sich dabei leicht über das Gelände biegen.

Baugröße: Universell
Kategorie: Knitterfelsen®
Motiv: Sandstein
Breite: 255 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 450 mm
Produkt-Art: Knitterfelsen®
Hersteller-Nr.: 0060304
EAN: 4007246603046
Blendenwert: F1.4
Signal/Rauschabstand: 65 dB
Blickwinkel horizontal: 102° - 28° (HD-Mode)
Betriebsspannung: 12 V DC

Weitere Suchbegriffe: 4007246603046, NOCH, 0060304, Grasmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,50*
€ 14,76*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 15,09*
Lager 1039
33
€ 6,99*
ab € 21,35*
€ 28,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.