Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 0060325 H0 Marktplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NOCH
NOCH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003021
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     Q111152
EAN/GTIN:
     4007246603251
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
NOCH 0060325 H0 Marktplatz

Realistisches Mauerwerk

Nachdem wir im Jahr 2018 die neuen Struktur-Straßen und -Plätze vorgestellt haben, freuen wir uns das Sortiment mit zwei weiteren Plätzen abzurunden. Die Struktur-Plätze werden auf Basis eines dünnen Trägergewebes aus den natürlichen Rohstoffen Quarzsand und Gesteinsmehl hergestellt.

Baugröße: H0
Kategorie: Marktplatz
Breite: 155 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Marktplatz
Länge (Tiefe): 210 mm
Hersteller-Nr.: 0060325
EAN: 4007246603251
Volumen Frischwasserbehälter: max. 1.5 l

Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, gebäude spur h0, 4007246603251, NOCH, 0060325
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,68*
€ 14,72*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 14,73*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 19,81*
€ 25,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.