Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Touchscreen-Monitor 8.9cm (3.5 Zoll) 320 x 480 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003010
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8579928
EAN/GTIN:
     4053199982516
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
TRU COMPONENTS Touchscreen-Monitor 8.9cm (3.5 Zoll) 320 x 480 Pixel

8,89 cm (3.5")Display, Auflösung: 320 x 480 Pixel
Der resistive Touchscreen reagiert auf Druck
Die Hintergrundbeleuchtung kann ausgeschaltet werden, um Strom zu sparen

Der resistive 8,89 cm (3.5") Touchscreen für Raspberry Pi® eignet sich ideal zur unmittelbaren Steuerung per Fingerzeig.

Display (cm): 8.9
Display (Zoll): 3.5 Zoll
Display-Technologie: LCD
Geeignet für: Raspberry Pi® B+ + Raspberry Pi® 2 B + Raspberry Pi® 3 B + Raspberry Pi® 3 B+ + Raspberry Pi® 4 B + Banana Pi BPI-M1 + Banana Pi BPI-M1+ + Banana Pi BPI-M2+ + Banana Pi BPI-M2 Berry + Banana Pi BPI-M2M + Banana Pi BPI-M2U + Banana Pi BPI-M3
Display-Auflösung: 320 x 480 Pixel
Schnittstellen: SPI
Bildformat: 16:10
Display (cm): 8.9 cm
Hersteller-Nr.: TC-8579928
EAN: 4053199982516
Volumen Frischwasserbehälter: max. 1.5 l

Weitere Suchbegriffe: Touchscreen, 3,5 zoll touch screen, touch screen, tru components touchscreen, TRU COMPONENTS, TC-8579928
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,96*
€ 35,38*
1 Tag
565
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 35,39*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 51,77*
€ 70,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.