Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Touchscreen-Monitor 7.1cm (2.8 Zoll) 320 x 240 Pixel inkl. Touchpen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003008
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8579936
EAN/GTIN:
     4053199982530
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
TRU COMPONENTS Touchscreen-Monitor 7.1cm (2.8 Zoll) 320 x 240 Pixel inkl. Touchpen

Auflösung: 240 RGB (H) x 320 (V)
Treiber: ILI9341 V0.7
Farbtiefe: 262 000 Farben
Schnittstelle: 8-Bit-, 9-Bit-, 16-Bit-, 18-Bit-Schnittstelle mit 8080-I /8080-II Serie MCU
6-Bit-, 16-Bit-, 18-Bit-RGB-Schnittstelle mit Grafik-Controller
serielle Schnittstelle 3 Zeilen / 4 Zeilen
Displaymodus: Modus "full colour" (Standby-Modus AUS): 262 000 Farben (einstellbare Farbtiefe über Software)
Modus "reduced colour" (Standby-Modus EIN): 8 Farben
Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C

Display (cm): 7.1
Display-Technologie: LCD
Display (Zoll): 2.8 Zoll
Geeignet für: Arduino Mega 2560 + Arduino UNO
Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel
Farbtiefe: 262000 Bit
Besonderheiten: inkl. Touchpen
Display (cm): 7.1 cm
Hersteller-Nr.: TC-8579936
EAN: 4053199982530
Volumen Frischwasserbehälter: max. 1.5 l

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,64*
€ 32,19*
1 Tag
359
Frei Haus
ab € 22,34*
€ 32,20*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 47,00*
€ 63,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.