Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 710666 Gummischlauchleitung NSGAFÖU 1 x 4mm² Orange Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helukabel
Helukabel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910002785
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     Q102502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU
MC4 Verbindungsleitung
Helukabel 710666 Gummischlauchleitung NSGAFÖU 1 x 4mm² Orange Meterware

Kategorie: Gummischlauchleitung
Kabeltyp: NSGAFÖU
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 4 mm²
Querschnitt: 1 x 4 mm²
Kabel-Besonderheiten: Verzinnt + Ölbeständig + Flammwidrig + PUR-Mantel
Herstellerfarbe: Orange
Außen-Ø: 6.80
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 3000 V
Nennspannung U0: 1800 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10
Leiteraufbau: CU-Litze, verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
Abgepackt: Ja
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 710666
Isolationsmaterial: Polychloropren
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 80 °C
Ader-Identcode: nein
Typ: NSGAFÖU ORANGE
Farbe: orange
Produkt-Art: Gummischlauchleitung
Max. Liefermenge am Stück: 100 m
Hersteller-Nr.: 710666
EAN: - - - - - - - - -
Wasserdurchflussmenge: 18.50 l/min
Beregnungsdurchmesser (2 bar): ? 25 m
Beregnungsdurchmesser (4 bar): ? 30 m
Gewicht: 100 g

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 9,26* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.