Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigma Fahrradbeleuchtung Set AURA 45 / Nugget Set LED akkubetrieben Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigma
Sigma
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001940
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     Q077372
EAN/GTIN:
     4016224174607
Suchbegriffe:
Fahrradbeleuchtung Set
Fahrradleuchtenset
Velobeleuchtung Set
fahrradbeleuchtung set
Sigma Fahrradbeleuchtung Set AURA 45 / Nugget Set LED akkubetrieben Schwarz

Helligkeitssensor
2 Lichtstufen 45/15 Lux
Laufzeit 6.5 - 21 Stunden
Nugget II Rücklicht

Satte 45 Lux und eine Leuchtweite von etwa 55 Metern zeichnen das Fahrradlicht AURA 45 USB von SIGMA SPORT aus. Sicherheitsbewusste Fahrer freuen sich über den integrierten Helligkeitssensor, der die Beleuchtungsstärke automatisch an das Umgebungslicht anpasst. Für eine möglichst lange Leuchtdauer.
Die Rückleuchte NUGGET II garantiert einen hohen Sicherheitsfaktor im Straßenverkehr durch die High Power LED und eine seitliche Sichtbarkeit von weit über 220°. Das StVZO Rücklicht lässt sich schnell und werkzeugfrei an jeder Sattelstütze befestigen.
StVZO Fahrradbeleuchtung im Set
Sicherheit am Rad gibt es bei SIGMA zum fairen Preis: Das Frontlicht AURA 45 USB ist im Set mit dem Rücklicht NUGGET II erhältlich. Gemeinsam sorgen sie für rundum gute Sichtbarkeit.
Wiederaufladbar
Die AURA 45 USB besitzt einen integrierten Akku. Dieser wird über die Micro-USB Buchse nachgeladen, was auch an jedem PC möglich ist. Mit dem beiliegenden Micro-USB Kabel ist die Frontleuchte in maximal 2,8 Stunden wieder voll geladen. Der Lithium-Ionen-Akku verfügt über einen Tiefenentladungs- und Überladungsschutz. Desweiteren hat er keinen Memory-Effekt und kann problemlos wieder voll aufgeladen werden.
Seitliche Sichtbarkeit
Breite seitliche Leuchtelemente sorgen für eine verbesserte Sichtbarkeit des Fahrradlichts im Straßenverkehr.
Homogenes Lichtbild
Die AURA 45 USB ist mit einer Osram LED ausgestattet. In Kombination mit der Hochleistungsoptik erzeugt diese eine sehr gleichmäßige Lichtverteilung und sorgt für eine optimale Ausleuchtung über alle Lichtzonen hinweg.
Einschaltschutz
Per Doppelklick wird die AURA 45 USB eingeschaltet, mit enem langen Tastendruck geht sie wieder aus. Diese Funktion verhindert ungewolltes Einschalten, z. B. in der Tasche.
Werkzeugfreie Montage
Die praktische Silikon-Lenkerhalterung ist fest mit der AURA 45 USB verbunden und garantiert eine schnelle sowie passgenaue Befestigung an jedem Fahrradlenker. So lässt sich das Fahrradlicht ohne Werkzeug montieren und abnehmen. Zudem ist die AURA 45 USB auch mit anderen SIGMA-Haltersystemen kompatibel, wie z.B. dem Screw-Bracket und der Universal-Helmhalterung.

Beleuchtungsstärke: 45 Lux (15 Lux im Eco-Modus)
Leuchtweite: 55 m
Leuchtdauer: 6,5 Stunden (21 h im Eco-Modus)
Ladezeit 2,3 h
Helligkeitssensor
Einschaltschutz
Spritzwassergeschützt nach IPX4
360° verstellbare Halterung
Werkzeugfreie Montage
Integrierte Micro-USB Ladefunktion
Zweistufiger Akkuindikator
Aufladen während des Betriebs möglich
Gewicht: 88 g (inkl. Halterung)
Gute seitliche Sichtbarkeit
Osram LED
Featureliste NUGGET II
400 m Sichtweite
Leuchtdauer: 6 h
Ladezeit: 2h
Werkzeugfreie Montage mit O-Ring Halterung
Seitliche Sichtbarkeit
Zweistufiger Akku-/Ladeindikator
Spritzwassergeschützt nach IPX4
Gewicht: 24 g

Inhalt: 1 Set
Betriebsdauer: 6.5 h
Leuchtmittel-Typ: LED
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Stromversorgung: akkubetrieben
Betriebsdauer (max.): 21 h
Beleuchtungsstärke: 45 lx
Kategorie: Fahrradbeleuchtung Set
Produkt-Art: Fahrradbeleuchtung Set
Straßenzulassung: Deutschland
Hersteller-Nr.: 17460
EAN: 4016224174607
4,5 - 9 V/DC

Lieferumfang: Aura 45 Frontlicht (inkl. Akku) + Nugget II Rücklicht (inkl. Akku) + Mikro-USB-Kabel + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Sigma, 17460, AURA 45 / Nugget Set, Fahrrad Lampe, Fahrradlicht, Bikelicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,74*
€ 60,26*
€ 3,50*
ab € 45,56*
€ 60,27*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 56,24*
€ 72,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.