Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer G 4,5 Klemmgurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=35 daN (L x B) 4.5m x 25mm Klemmschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001477
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     G 4,5
EAN/GTIN:
     4260174664538
Suchbegriffe:
Klemmschloss
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Kunzer G 4,5 Klemmgurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=35 daN (L x B) 4.5m x 25mm Klemmschloss

Zum sicheren und schnellen Befestigen von Gegenständen.

Ausführung (Haken): Umreifungsgurt (ohne Haken)
Herstellerfarbe: Gelb
Inhalt: 1 St.
Material: Polyester
Breite: 25 mm
Kategorie: Klemmgurt
Verschluss (Spanngurte): Klemmschloss
Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 350 kg
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 125 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 250 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): 35 daN
Zulassungen, Normen (Spanngurte): EN 12195-2
Produkt-Art: Klemmgurt
Länge (Tiefe): 4.5 m
Hersteller-Nr.: G4,5
EAN: 4260174664538
Drehzahleinstellung: 0 - 100 % über Poti oder externe Steuerspannung

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 5,24*
1 Tag
73
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 5,26*
Lager 1039
73
€ 6,99*
ab € 6,79*
€ 9,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.