Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo TN-60/6003164 Raumthermostat 0 bis 120°C (L x B x H) 60 x 53 x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumo
Jumo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001357
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     Q04924
EAN/GTIN:
     4016138463910
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Jumo TN-60/6003164 Raumthermostat 0 bis 120°C (L x B x H) 60 x 53 x 120mm

Kompensation der Umgebungstemperatur
Schutzart IP 54
"Push-In®"-Klemmtechnik

Thermostate regeln und überwachen thermische Prozesse. Der JUMO heatTHERM-AT ist wahlweise als Aufbau- oder Raumthermostat lieferbar. In der Ausführung Aufbauthermostat stehen generell die Montagemöglichkeiten Schutzrohr, Wand- oder Rohranlage zur Verfügung. Der JUMO heatTHERM-AT arbeitet nach dem Prinzip der Flüssigkeitsausdehnung. Das elektrische Schaltelement ist ein Sprungschalter.

Grundtyp: JUMO heatTHERM-AT / -DR
Typergänzung: Temperaturregler (TR)
Bauform: Aufbau-Thermostat (AT)
Regelbereich: 0..120°C
Schaltdifferenz: 2,5%
Fernleitungslänge: 2000 mm
Wst.Fernleitung: Cu (Kupfer)
Prozessanschluss: glatter Rundfühler
Fühlerdurchmesser: 6 mm
Werkstoff Fühler: Cu (Kupfer)
Typenzusatz 402: Schutzart IP54
Typenzusatz 707: Temperaturkompensation
Typenzusatz 758: Spannband
Schaltspannung: 230V
Schaltstrom: 16Acos = 1
Spannungsart: AC
DIN-Prüfzeichen: ja

Kategorie: Raumthermostat
Typ: TN-60/6003164
Betriebsspannung: 230 V/AC
Min. Messtemperatur: 0 °C
Max. Messtemperatur: 120 °C
Messbereich: 0 bis 120 °C
Ausgänge: 16 A
Montageart: Aufbau + Wand + Rohr
Höhe: 120 mm
Sensortyp: -
Breite: 53 mm
Ausführung: Aufbauthermostat
Schutzart: IP54
Länge (Tiefe): 60 mm
Produkt-Art: Raumthermostat
Hersteller-Nr.: 60003185
EAN: 4016138463910
Deckungsgrad: 5 %
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Marke: Ricoh
max. Anzahl der Druckseiten: 1200
Originalzubehör: ja
Typbezeichnung: 407166

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,46*
€ 257,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.