Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

197730 Relaiskarte Baustein 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
197730
197730
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001176
Hersteller:
     Components
Herst.-Nr.:
     Q04427
EAN/GTIN:
     4016138544145
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Relaismodul
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
relaismodul
197730 Relaiskarte Baustein 12 V/DC

Kaskadierung von bis zu 255 Karten

Relaiskarte zum Schalten von Lasten über RS232 oder mit optionaler Adapterplatine (Best.-Nr. Q04534 ) mit dem USB-Anschluss eines Computers. Zur Erweiterung der Relais-Schaltausgänge können bis zu 255 Relaiskarten an nur einer Schnittstelle betrieben werden.

Stromaufnahme: max. 300 mA
Ausgangsleistung: Kontaktbelastbarkeit 16 A / 230 V/AC
Ausführung: Baustein
Betriebsspannung: 12 V/DC
Produkt-Art: Relaiskarte
Breite: 100 mm
Eingänge / Ausgänge: 8 Relaisausgänge
Anzahl Relais-Ausgänge: 8
Kategorie: Relaiskarte
Relais-Strom: 16 A
Länge (Tiefe): 212 mm
Höhe: 29 mm
Hersteller-Nr.: 197730
EAN: 4016138544145
SIMATIC S7-1200, Analogausgabe, SM 1232, 2 AO, +/-10V, 14 Bit
Auflösung, oder 0-20mA/4-20mA, 13 Bit Auflösung;
Gewicht: 180 g

Lieferumfang: 8fach-Relaiskarte · Software mit Quellcode · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Components, 197730
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.