Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

195308 Batteriewächter Bausatz 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195308
195308
Artikel-Nr.:
     1039H-940910000591
Hersteller:
     Components
Herst.-Nr.:
     HB 9.2
EAN/GTIN:
     4016138195309
Suchbegriffe:
Batteriewächter
195308 Batteriewächter Bausatz 12 V/DC

Ein sehr nützlicher Bausatz zur Kontrolle der Autobatterie (auf Betriebs- und Ladezustand).

3farbige LED zur Kontrollanzeige · IC-gesteuert.

Betriebsspannung (Details): 12 V/DC
Ausführung: Bausatz
Breite: 50 mm
Produkt-Art: Batteriewächter
Ausgangsspannung: 12 V/DC
Kategorie: Batteriewächter
Länge (Tiefe): 50 mm
Hersteller-Nr.: HB9.2
EAN: 4016138195309
Max. Aufspannfläche: 100 x 160 mm

Weitere Suchbegriffe: Components, HB 9.2, 195308
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,35*
€ 22,67*
1 Tag
107
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 22,69*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 23,23*
€ 32,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.