| |
|
| Artikel-Nr.: 102-195308-BP Herst.-Nr.: HB 9.2 EAN/GTIN: 4016138195309 |
| |
|
| | |
| Conrad Components 195308 Batteriewächter Bausatz 12 V/DC
Kfz-Bordspannungs-Überwachung
Ein sehr nützlicher Bausatz zur Kontrolle der Autobatterie (auf Betriebs- und Ladezustand).
Ausstattung: 3farbige LED zur Kontrollanzeige · IC-gesteuert.
Technische Daten: Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Betriebsspannung (Details): 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 50 mm x 50 mm | Produktabmessung, Länge: | 50 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | Conrad Components | Ausführung (Bausatz/Baustein): | Bausatz | Ausgangsspannung: | 12 V/DC | Betriebsspannung (Details): | 12 V/DC | Produkt-Art: | Batteriewächter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, HB 9.2, 195308, batteriespannungsanzeige, kfz spannungsanzeige |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,35* | € 22,85* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,23* | € 22,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,45* | € 32,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|