Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrad mit Waage 230x80,Felge Stahl, Reifen Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützrad
Stützrad
Artikel-Nr.:
     1039H-932992746
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     92746
EAN/GTIN:
     4003718035353
Suchbegriffe:
Anhänger-Schnellhubstütze
Anhänger-Stützrad
Anhängerstütze
Abstützsystem Fahrzeug
Stützrad mit Waage 230x80,Felge Stahl, Reifen Vollgummi

Äußerst stabile Ausführung
Mit integrierter Schwingarmfederung: Bodenunebenheiten werden federnd überwunden
Mit integrierter Radlastanzeige: keine separate Waage: keine umständliche Bedienung
breites, balliges Rad (230x80mm) in modernem Design, Rangierfreundlich: kleine Aufstandfläche auf hartem, große auf weichem Untergrund
Kurbel leichtgängig: Das eingebaute Drucklager unter der Kurbel erleichtert die Bedienung
Kurbel ergonomisch geformt und abnehmbar
Rad abnehmbar
Hochwertiger Korrosionsschutz: Feuerverzinkung in hoher Schichtdicke. Der Abrieb der Zinkschicht bei Höhenverstellung über die Klemmschwelle ist somit unkritisch.
Tragfähigkeit statisch max.: 300kg
Tragfähigkeit dynamisch max.: 180kg
Rad: 230x80mm Vollgummi
Radlager: Gleitlager

Gewicht: 9,8 kg

Lieferumfang: Stützrad mit Waage 230x80,Felge Stahl, Reifen Vollgummi

(Wir sind Reimo-Partner)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,36*
€ 337,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,03*
€ 314,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,22*
€ 309,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.