Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänger Stützrad,215 x 65, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anhänger
Anhänger
Artikel-Nr.:
     1039H-932992737
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     92737
EAN/GTIN:
     4003718035315
Suchbegriffe:
Anhänger-Schnellhubstütze
Anhänger-Stützrad
Anhängerstütze
Abstützsystem Fahrzeug
Anhänger Stützrad,215 x 65, Kunststoff

- Größe 215x65 mm
- Rohr: 48mm
- Belastung bis 150kg

AL-KO Stützräder. Millionenfach bewährt, feuerverzinkte Rohre, ergonomisch geformter Drehknopf, Kurbel leichtgängig, verlängerte Ausführung.
Tragfähigkeit statisch max.: 150 kg
Tragfähigkeit dynamisch max.: 90 kg
Korrosionschutz: feuerverzinkt
Kurbel: mit Drucklager
Felge: Kunststoff
Rad: 215 x 65 Softgummi
Radlager: Gleitlager

Gewicht: 5 kg

Lieferumfang: Anhänger Stützrad,215 x 65, Kunststoff

(Wir sind Reimo-Partner)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.