Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofaser-Handtuch CANNON BEACH, 200x80cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrofaser-Handtuch
Mikrofaser-Handtuch
Artikel-Nr.:
     1039H-932992481
Hersteller:
     Holiday Travel
Herst.-Nr.:
     92481
EAN/GTIN:
     4043729141902
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
Mikrofaser-Handtuch CANNON BEACH, 200x80cm, grau

- Mit eingenähter Kapuze zum überstülpen
- extra groß
- Qualität: 240g/m²
- schnell trocknend

Microfaser-Handtuch 'Cannon Beach' aus der neuen exklusiven HOLIDAY TRAVEL-Serie in extra-großer Ausführung 200x80cm als Badetuch, für den Strand etc. Das Handtuch hat eine 'Kapuze' zum Überstülpen über den Campingstuhl, Liege, Fahrersitz etc. und verhindert so das Verrutschen des Handtuchs. Schnell trocknend! Qualität: 240g/m². Mit Gummiband zum verstauen oder aufhängen.

Packmaß: 20xØ10cm
Gewicht: 0,5kg
Produktmaß: 200 x 80 cm

Lieferumfang: 1 Mikrofaser-Handtuch

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: handtuch grau, hand tuch, Mikrofaser-Handtuch, CANNON, BEACH, 200x80cm, grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1,6 m² (ab € 10,875* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.