Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf Exclusive 20cm schwarz ohne Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf
Kochtopf
Artikel-Nr.:
     1039H-932992228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     92228
EAN/GTIN:
     8003150448014
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Kochtopf Exclusive 20cm schwarz ohne Deckel

- 3-fache Antihaftbeschichtung verstärkt durch Keramikpartikel
- Superdicker Präzisionsboden auf 2,5 mm Alu
- Neues Click & Cook System
- Griffe einfach ein-/ausklappbar
- Ergonomischer, wärmeisolierter Griff
- Geeignet für Elektr

Click System
Die patentierte Arretierungsvorrichtung der Griffe erlaubt sicherste Handhabung während des Kochens. Er ist so einzuklappen, das er zum Aufbewahren oder Spülen in der Spülmaschine mit dem Deckel abschließt und nicht mehr Platz einnimmt als ein Teller
Wärmeleitfähigkeit
Aluminium ist ein exzellenter Wärmeleiter. 3x höhere Leitfähigkeit als Gusseisen, 5x höhere als Eisen, 9x höhere als Edelstahl. Ein antihaftversiegeltes Aluminium Kochgeschirr ist daher sehr energiesparend.

Produktmaß: 20 cm Durchmesser, H 10 cm Inhalt 3,0 Liter

Lieferumfang: Kochtopf Exclusive 20cm schwarz ohne Deckel

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: allzweck-topf 3,0 liter, fleisch topf, fleischtopf ohne deckel, Kochtopf, Exclusive, 20cm, schwarz, ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,70*
€ 46,80*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 55,76*
€ 69,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.