Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrad 200x50mm,D 48mm, Vollgummi mit Blechfelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützrad
Stützrad
Artikel-Nr.:
     1039H-932991393
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     91393
EAN/GTIN:
     4003718035322
Suchbegriffe:
Anhänger-Schnellhubstütze
Anhänger-Stützrad
Anhängerstütze
Abstützsystem Fahrzeug
Stützrad 200x50mm,D 48mm, Vollgummi mit Blechfelge

- Oberfläche feuerverzinkt
- Leichtgängige Kurbel mit Drucklager

AL-KO Stützräder millionenfach bewährt, feuerverzinktes Rohr, ergonomisch geformter Drehknopf, Kurbel leichtgängig, verlängerte Ausführung.
Tragfähigkeit statisch max.: 150 kg
Tragfähigkeit dynamisch max.: 90 kg
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
Kurbel: mit Drucklager
Felge: Blech
Rad: 200x50mm Vollgummi
Radlager: Gleitlager

Gewicht: 5 kg

Lieferumfang: Stützrad 200x50mm,D 48mm, Vollgummi mit Blechfelge

(Wir sind Reimo-Partner)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.