- Weniger Kraftaufwand notwendig- Stütze gleitet auf dem Big Foot entlang- Sicherer Stand- Große Auflagefläche: 20x18 cm- Tragkraft max. 1000 kg- Aufnahmebohrungan ab Bj. 2001 serienmäßig
Kunststoff-Fuß Big Foot, 4 Stück. Super Stand. Großflächige Standfläche von 200 x 180 mm mit Querrippen. Geringer Platzbedarf. Im Fahrbetrieb liegt der AL-KO Big Foot federunterstützt formschlüssig an der Stütze an. Der Clou: Durch die Langlochführung gleitet die Stütze bei Bodenkontakt auf dem AL-KO Big Foot. Tragfähigkeit 1000kg. Ab ca. Baujahr 2001 sind an AL-KO Stabilformstützen bereits die entsprechenden Aufnahmebohrungen vorhanden. Bis Baujahr 2000 müssen die Aufnahmelöcher gem. Bedienungsanweisung gebohrt werden. Passend für AL-KO Steckstützen Stilform und Premium
Gewicht: 2,5 kg
Lieferumfang: Lieferumfang: 4 AL-KO Big Foot mit Befestigungsachsen, Scheiben, Federn und Muttern. Anbau-/Bedienungsanleitung
(Wir sind Reimo-Partner)