Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingtisch Multi Universaltisch L:90xB:60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingtisch
Campingtisch
Artikel-Nr.:
     1039H-9329910537
Hersteller:
     CAMP4
Herst.-Nr.:
     910537
EAN/GTIN:
     4043729114036
Suchbegriffe:
Campingtisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Campingtisch Multi Universaltisch L:90xB:60cm

- Campingtisch mit einklappbaren Füßen
- Extrem kleines Packmaß: L:92xB:62xT:6cm
- Tischgröße: L:90xB:60cm, Höhe: 74 cm

Multi universeller Tisch für Campingbusse. Durch seine einklappbaren Füße, hat er ein extrem kleines Packmaß.
Zusätzlich bietet er eine sehr hohe Standfestigkeit.
Max. Belastbarkeit beträgt 30 kg

Packmaß: L:92xB:62xT:6cm
Gewicht: 6,6 kg
Produktmaß: L90xB60xH74cm

Lieferumfang: 1 Campingtisch mit einklappbaren Füßen

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, campingtisch 60 x 40 cm, allzwecktisch, Multi, L:90xB:60cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.