Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V Solarmodul Flat-light SM-FL 110, 110W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V
12V
Artikel-Nr.:
     1039H-932985352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     85352
EAN/GTIN:
     4260397962985
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
12V Solarmodul Flat-light SM-FL 110, 110W

- Geringe Aufbauhöhe, Module sind begehbar
- Hochleistungs-Zellen für alle Klimazonen geeignet
- PP-Solarregler für AGM,Gel,Säure und LiFeP04-Batterie mit 2. Ladeausgang
- Ohne Unterlüftung auf Reisemobildächer zu verkleben:
- Anschlus

Die FLAT LIGHT Module sind absolute High-End produkte. Sie können auf leicht gewölbte Dächer flächig aufgeklebt werden und sind begehbar. Die Dachdurchführung ist druckwasserdicht. Der Solarregler ist mit einem Temperaturfühler für die Bordbatterie und einem Anschluss für eine Solar-Fernanzeige ausgestattet. Für Fahrzeuge mit EBL liegt zum Anschluss ein Kabel bei.

Produktmaß: 1200 x 550mm

Lieferumfang: 12V Solarmodul Flat-light SM-FL 110, 110W

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul 12v, solar modul, 12V, Flat-light, SM-FL, 110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 803,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,71*
€ 1.131,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,49*
€ 1.114,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,51*
€ 1.058,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,41*
€ 1.017,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,97*
€ 956,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.