Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarpanel flexibel 110W,1100x540x2,5mm,ETFE Oberfläche schwarz,6m Kab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarpanel
Solarpanel
Artikel-Nr.:
     1039H-9329853180
Hersteller:
     Carbest
Herst.-Nr.:
     853180
EAN/GTIN:
     4043729166264
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Solarpanel flexibel 110W,1100x540x2,5mm,ETFE Oberfläche schwarz,6m Kab

Ultraflexibel und nur 3 mm dick
Sunpower-Zellen: Deutliches Plus an Strom-Ertrag auch bei nicht optimalem Winkel zur Sonne
Ca. 3x leichter als herkömmliche Module
Begehbar bei flächiger Verklebung
Kompaktanschluss mit vorinstalliertem 8 m Kabel (2x2,5mm²)
Ideal auch für maritimen Einsatz

Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul carbest, solar modul, flexibel, 110W, 1100x540x2, 853180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,16*
€ 647,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,28*
€ 639,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,11*
€ 608,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,09*
€ 584,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,43*
€ 539,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.