Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarpanel flexibel 150W,1360x540x3mm,8m Kabel,ETFE+Fiberglas,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarpanel
Solarpanel
Artikel-Nr.:
     1039H-9329853176
Hersteller:
     Carbest
Herst.-Nr.:
     853176
EAN/GTIN:
     4043729162518
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Solarpanel flexibel 150W,1360x540x3mm,8m Kabel,ETFE+Fiberglas,schwarz

Ultraflexibel und nur 3 mm dick
Sunpower-Zellen: Deutliches Plus an Strom-Ertrag auch bei nicht optimalem Winkel zur Sonne
Ca. 3x leichter als herkömmliche Module
Begehbar bei flächiger Verklebung
Kompaktanschluss mit vorinstalliertem 8 m Kabel (2x2,5mm²)
Ideal auch für maritimen Einsatz

Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 150w, solar modul, solarmodul carbest, flexibel, 150W, 1360x540x3mm, 853176
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 462,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,17*
€ 657,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,79*
€ 648,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,59*
€ 617,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,07*
€ 593,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,07*
€ 549,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.