Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarpanel flexibel 135W, 860x800x3mm, ETFE Oberfläche, 8m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarpanel
Solarpanel
Artikel-Nr.:
     1039H-9329853175
Hersteller:
     Carbest
Herst.-Nr.:
     853175
EAN/GTIN:
     4043729162501
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Solarpanel flexibel 135W, 860x800x3mm, ETFE Oberfläche, 8m Kabel

Ultraflexibel und nur 3 mm dick
Sunpower-Zellen: Deutliches Plus an Strom-Ertrag auch bei nicht optimalem Winkel zur Sonne
Ca. 3x leichter als herkömmliche Module
Begehbar bei flächiger Verklebung
Kompaktanschluss mit vorinstalliertem 8 m Kabel (2x2,5mm²)
Ideal auch für maritimen Einsatz

Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul carbest, solar modul, flexibel, 135W, 860x800x3mm, 853175
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,98*
€ 560,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,51*
€ 557,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,06*
€ 534,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,63*
€ 514,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,48*
€ 467,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.