Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachplatine M, LED G4 Leuchtmittel, 1,5W, 150 Lumen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachplatine
Flachplatine
Artikel-Nr.:
     1039H-9329830327
Hersteller:
     Carbest
Herst.-Nr.:
     830327
EAN/GTIN:
     4043729140424
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
Flachplatine M, LED G4 Leuchtmittel, 1,5W, 150 Lumen,

- 90% Stromersparnis gegenüber Glühlampen
- 5 mal längere Lebensdauer als Glühlampen (25.000 Std.)
- SMD LED's für besonders helles, warmweißes Licht
- Unempfindlich gegen Spannungsspitzen (10-30 Volt)

Flachplatine M. Energieffizienzklasse A++.
9x SMD, 1,5 W / 150 Lumen, Winkel 120°. Sockel G4
Technische Daten: Stromverbrauch, bei Lichtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe: 3000K
CRI (Ra): mind. 80 Ra
Lebensdauer: 25.000 h
Anzahl Schaltzyklen: 30000
Dimmbar: nein
Quecksilbergehalt der Lampe: 0,0mg
Spannungsversorgung: 12 Volt Gleichspannung.

Produktmaß: ø27 x H8mm

Lieferumfang: Flachplatine M, LED G4 Leuchtmittel, 1,5W, 150 Lumen,

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, led g4 3000k, led g4, led g4 1,5 w, Flachplatine, M, LED, G4, Leuchtmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.