Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED G4 Leuchtmittel, 1,2W, 90 Lumen, 6x warmweiße SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED
LED
Artikel-Nr.:
     1039H-9329830321
Hersteller:
     Carbest
Herst.-Nr.:
     830321
EAN/GTIN:
     4043729140400
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
LED G4 Leuchtmittel, 1,2W, 90 Lumen, 6x warmweiße SMD

- Bis zu 90% Stromersparnis
- Bis zu 5-fache Lebensdauer gegenüber normalen Glühlampen
- Unempfindlich gegen Spannungsspitzen (10 - 30 Volt)

Stiftsockel LED. Energieffizienzklasse A++.
6x SMD, 1,2 W / 90 Lumen, Winkel 120°. Sockel G4
Technische Daten: Stromverbrauch, bei Lichtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe: 3000K
CRI (Ra): mind. 80 Ra
Lebensdauer: 25.000 h
Anzahl Schaltzyklen: 30000
Dimmbar: nein
Quecksilbergehalt der Lampe: 0,0mg
Spannungsversorgung: 12 Volt Gleichspannung.

Produktmaß: B18 x H27,5 mm

Lieferumfang: LED G4 Leuchtmittel, 1,2W, 90 Lumen, 6x warmweiße SMD

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, led g4 1,2 w 3000k, led g4, led g4 warmweiss, LED, G4, Leuchtmittel, 1, 2W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.