| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-932981156 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 81156 EAN/GTIN: 4260362320031 |
| |
|
| | |
| Elektro Heizlüfter mit Thermostat 230V 450/750/1500W 2/4/6A Ecomat Classic - Thermostat - Schweizer Markenqualität - Premium-Klasse - Kugelgelagerte Ventilatoren - Betriebsfest bis -20°C - heizt Räume mit Größe von 60 bis 80qm - Keine Brandgefahr - Kippsicherung - geeigne Die Temperatur des Elektro Heizlüfters Ecomat 2000 ist unter dem Flammpunkt von Papier, daher für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb geeignet (z.B. als Frostwächter). Anschluss ab 450W. Die Luftqualität bleibt erhalten, der Heizlüfter verbraucht keinen Sauerstoff, stinkt nicht und behält die Luftfeuchtigkeit im Raum bei. Der Elektro Heizlüfter arbeitet geräuschlos und funkenfrei. Drei Leistungsstufen lassen sich regulieren: 450 Watt (Absicherung 2 Amp.), 750 Watt (Absicherung 4 Amp.) und 1500/1800 Watt (Absicherung 10 Amp.).Der Elektro Heizlüfter überzeugt durch seine einfache Bedienung mit Betriebskontrolle, Wahlschalter und Thermostat-Drehknopf. Automatische Abschaltung beim Kippen des Gerätes. Ein klarer Pluspunkt ist auch das elektronische Thermostat! Problemlos können Sie den Heizlüfter als Frostwächter einsetzen. Er hat die Maße: H170/B145/T133 mm mit einem Gewicht von 2,1 kg. Lieferumfang: Elektro Heizlüfter mit Thermostat 230V 450/750/1500W 2/4/6A Ecomat Classic (Wir sind Reimo-Partner) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro, mit, Thermostat, 230V |
| | |
| |