| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-932980247 Herst.-Nr.: 80247 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gaswarngerät TriGas für Betäubungsgase mit Sirene - Betriebsspannung: 9-16 V - Stromaufnahme im Stand-by: 95 mA, bei Alarm 160 mA - Lautstärke bei Alarm: 80 dB - Sensibilität: 98 ppm (EEC) - Grün: Betriebsbereit, Rot: Alarm mit Alarmton Das kleine Gerät wird direkt an das 12-V-Bordnetz angeschlossen.Achtung! Die einwandfreie Funktion des Gerätes ist nur beim Betrieb an einer Bordbatterie gewährleistet. Durch leichten Druck auf den Taster an der Gehäuseoberseite wird das Gerät eingeschaltet. Wird eine schädliche Gaskonzentration erkannt, verfärbt sich die ganze Oberseit rot und die interne lautstarke Sirene schaltet sich ein. Optional können Sie einen zweiten Sensor (Art.Nr. 802470) am TriGasAlarm anschließen. Lieferumfang: 1 Gaswarngerät (Wir sind Reimo-Partner) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alarmsirene, TriGas, für, Betäubungsgase, mit |
| | |
| |