Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marine Gasschlauch 40cm, 8mm Rohrstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marine
Marine
Artikel-Nr.:
     1039H-932975410
Herst.-Nr.:
     75410
EAN/GTIN:
     4045659092590
Suchbegriffe:
Gasschlauch
Rohrstutzen
gok rohrstutzen
rohrstutzen
Marine Gasschlauch 40cm, 8mm Rohrstutzen

-
- Anschlüsse aus Messing
- Presshülsen aus Edelstahl
- Schlauchleitung aus Gummi mit Textileinlage
- Kältebeständig bis -30 °C

Mitteldruck Schlauchleitung korrosionsbeständig PS 10 bar zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. Hinweis: GOK Schlauchleitungen für den Bereich Marine werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres (Herstelljahr + 6 Jahre) ausgeliefert.
Marine Gasschlauch 40 cm, Überwurfmutter G1/4 LH-ÜM x Rohrstutzen

Lieferumfang: Marine Gasschlauch 40cm, 8mm Rohrstutzen

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Marine, 40cm, 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.