| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9329496861 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 496861 EAN/GTIN: 4056161110535 |
| |
|
| | |
| TV-Wandhalterung Carbest 'Large', anthrazit - 3-fach Gelenk - Mit Verriegelung für sicheren Transport - Armlänge: 122x210mm - Dreh- und schwenkbar TV-Wandhalterung Carbest 'Large' mit Verriegelungsmechanik für sicheren Transport. 3 Gelenke, schwenk- und neigbar. Armlänge: 122mm und 210mm. Material: Stahl, Farbe: anthrazit. Lochabstand für TV-Befestigung: VESA 75 (75x75mm) und VESA 100 (100x100mm). Tragkraft: 7kg. Lieferumfang: TV-Wandhalterung Carbest 'Large', anthrazit (Wir sind Reimo-Partner) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Halter für 12 V Fernseher, TV-Halter für Caravan, halterung tv neig und schwenkbar, halterung tv, Carbest, 'Large', anthrazit |
| | |
| |