Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV-Halter 465cm für seitlichen Auszug rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TV-Halter
TV-Halter
Artikel-Nr.:
     1039H-9329493967
Hersteller:
     Project 2000
Herst.-Nr.:
     493967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
TV-Halter 465cm für seitlichen Auszug rechts

- TV-Halter für seitlichen Auszug aus Schränken
- Ausführung rechts
- Sehr flache Bauweise
- Ausziehbar mit Verriegelung zur Sicherung während der Fahrt
- Schienenlänge 46,5 cm
- Auszugslänge 101,7 cm
- Ausgezogen ist der Mon

TV-Halter seitlicher Auszug, 450mm.
Bis zu 220°drehbar.
Mit Verriegelung zur Sicherung während der Fahrt.
Auszug nach rechts.
Belastbarkeit 10kg.
Auch in der Ausführung links erhältlich: Art.-Nr.: 493968

Gewicht: 4,6 kg
Produktmaß: Breite 465mm, ausgezogen 940mm, Tiefe 88mm

Lieferumfang: TV-Halter 465cm für seitlichen Auszug rechts

(Wir sind Reimo-Partner)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,17*
€ 260,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,03*
€ 241,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,89*
€ 229,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.