| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9329493962 Herst.-Nr.: 493962 EAN/GTIN: 4043729110007 |
| |
|
| | |
| TV-Wandhalter Wall Mount S, 114x114x98 mm, bis 15kg - TV-Halter, 75/100mm (VESA) - TV-Wandhalter dreh- und kippbar - Für Fernseher von 13 bis 30 Zoll TV-Wandhalterung carbest. günstiger Wall Mount TFT-Halter S Aluminium silber Für Bildschirme von 13' bis 30'. Lochabstand 75 und 100 mm (VESA). 114x114x98 mm. Tragkraft bis 15 kg. Gewicht: 0,6 kg Produktmaß: 114 x 114 x 98 mm Lieferumfang: TV-Wandhalter Wall Mount S, 114x114x98 mm, bis 15kg (Wir sind Reimo-Partner) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Halter für 12 V Fernseher, TV-Halter für Caravan, halterung tv, Wall, Mount, S, 114x114x98 |
| | |
| |