Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV-Halter Fernsehkonsole dreh-/kippbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TV-Halter
TV-Halter
Artikel-Nr.:
     1039H-932949385
Hersteller:
     Project 2000
Herst.-Nr.:
     49385
EAN/GTIN:
     4043729103337
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
TV-Halter Fernsehkonsole dreh-/kippbar

- TV-Wandhalterung, variabel durch 3 Gelenke
- Neigungsverstellbar
- Bis 8kg belastbar
- Armlänge 496mm

TV-Wandhalter, oft auch als TFT-Halter bezeichnet, dreh- und kippbar nach links und rechts zu schwenken. 3 selbstbremsende Gelenke, Neigung verstellbar. Blockierung während der Fahrt. Belastbar bis 8kg.
Farbe Silber

Gewicht: 1,30kg
Produktmaß: B314 x 496 x H179mm

Lieferumfang: TV-Halter Fernsehkonsole dreh-/kippbar

(Wir sind Reimo-Partner)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.