| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9329462381 Herst.-Nr.: 462381 EAN/GTIN: 4043729147898 |
| |
|
| | |
| Universal iPad/Handyhalter für Kopfstütze, Fahrrad, etc. - Öffnung von 10-17,7cm - schnell und einfach montiert - für Stangen/Säulen/Rohre mitØ18-34mm Der iPad/Handyhalter ist geeignet für die Befestigung an der Kopfstütze im Auto, dem Fahrrad- oder Motorradlenker, der Zeltstange etc. Er ist geeignet für alle mobilen Geräte von ca. 10-17,7cm und paßt für Stangen/Säulen/Rohre mit einem Durchmesser von 18-34mm. Der Universal-Halter ist 360° drehbar. Material: Kunststoff, Aluminium. Gewicht: ca. 0,3kg Produktmaß: ca. 19,5x10x7cm Lieferumfang: 1 Universal-Halter (Wir sind Reimo-Partner) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, iPad Zubehör, ipad zubehör halter, ipad zubehör, halterungen mobiltelefon fahrrad, Universal, iPad/Handyhalter, für, Kopfstütze, Fahrrad |
| | |
| |