| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9299283983 Herst.-Nr.: 283983 EAN/GTIN: 5024763202209 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher, 100-tlg. Satz, 100-tlg. Vergütete Chrom-Vanadium Hefte und Schraubendreherspitzen mit Weichgriff. Satz enthält: 9 Schlitz (3 x 75, 4 x 100, 5 x 75, 5 x 100, 6 x 100, 5 x 150, 6 x 150, 8 x 200, 8 x 250 mm); 6 Pozidriv (PZ0 x 75, PZ1 x 75, PZ1 x 100, PZ1 x 150, PZ2 x 100, PZ2 x 150 mm); 6 Trx (T8 x 75, T10 x 75, T15 x 75, T20 x 75, T25 x 100, T30 x 100 mm); 5 Vierkant (S0 x 75, S1 x 75, S1 x 100, S2 x 100, S3 x 150 mm); doppelendig Schlitz (SL6 x PH2, SL5 x PH1); Präzision (SL2,5 x 50, SL3,0 x 50 mm, PH00 x 50, PH0 x 50, T6 x 50 mm, T7 x 50, T8 x 50, T9 x 50 mm); Schlitzschraubendreher mit Schraubenhalter, 4 x 100 mm; Ratschenschraubendreher; 12 Steckschlüssel (4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm) u. 50 Stecknüsse (10 Schlitz, 10 Pozidriv, 10 Phillips, 7 Trx, 3 Vierkant u. 10 Sechskant). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,98* | € 67,61* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 51,50* | € 68,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|