Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentank Basic Line , 500 l, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GARANTIA
GARANTIA
Artikel-Nr.:
     1039H-9169326022
Hersteller:
     GARANTIA
Herst.-Nr.:
     326022
EAN/GTIN:
     4041797017983
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
regenfass 500 l grün
Besonders robuster Regenspeicher. Geeignet zur Aufstellung im Garten oder im Keller. Beliebig erweiterbar. Bequeme Reinigung durch großen Deckel. Deckel mit Schutzvorrichtung. Transparentes Universal-Schlauchset, dient auch als Füllstandsanzeige. Behälter muss im Winter vollständig entleert werden.

Maße (Länge x Tiefe x Höhe in cm): 88x72x108
Gewicht in KG: 20
Durchmesser in cm:

Weitere Suchbegriffe: regenfass, regenfass 500l, erdtank, regenwassernutzung, regentonne, zisterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,59*
€ 437,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,98*
€ 433,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,44*
€ 420,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,58*
€ 411,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,62*
€ 361,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.