Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA Regenwasser- Wandtank , 275 l, sandbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4rain
4rain
Artikel-Nr.:
     1039H-9169295600
Hersteller:
     4rain
Herst.-Nr.:
     295600
EAN/GTIN:
     4023122183228
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
regentonne 275l
Schlichter, kompakter Deko-Regenspeicher mit Putzoptik passend zu jeder Hauswand. Hohes Speichervolumen bei geringem Platzbedarf. 3/4" Innengewinde für die einfache Montage des Aqua-Quick Auslaufhahns. Inkl. Kunststoff-Auslaufhahn Aqua-Quick. Behälter sind winterfest. Zur bequemen Entleerung vor der Frostperiode empfehlen wir das Universal- Schlauchset (Zubehör).

Maße (Länge x Tiefe x Höhe in cm): 80x40x105
Gewicht in KG: 13
Durchmesser in cm:

Weitere Suchbegriffe: regenfass, erdtank, regenwassernutzung, regentonne, zisterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,25*
€ 227,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.