Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLIM Regenwasser- Wandtank , 650 l, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4rain
4rain
Artikel-Nr.:
     1039H-9169211804
Hersteller:
     4rain
Herst.-Nr.:
     211804
EAN/GTIN:
     4023122154518
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
regentonne grün
Besonders flacher Tank zur platzsparenden Aufstellung. 3/4" Innengewinde für die einfache Montage des Aqua-Quick Auslaufhahns. Inkl. Kunststoff-Auslaufhahn Aqua-Quick und Windsicherungs-Set. Behälter sind winterfest. Zur bequemen Entleerung vor der Frostperiode empfehlen wir das Universal- Schlauchset (Zubehör).

Maße (Länge x Tiefe x Höhe in cm): 79x50x210
Gewicht in KG: 34
Durchmesser in cm:

Weitere Suchbegriffe: regenfass, regentonne 650l, erdtank, regenwassernutzung, regentonne, zisterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,30*
€ 415,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,22*
€ 407,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,11*
€ 390,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,77*
€ 380,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,90*
€ 346,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.