| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9089101020 Herst.-Nr.: 1593EE EAN/GTIN: 4008177091957 |
| | |
|
| | |
| 1000 Liter Demulgierende Gleitbahnöle Magna SW D 100, 1000L E4 Castrol Castrol Magna SW D Reihe Demulgierende Gleitbahnöle, Typ CGLP Beschreibung Castrol Magna SW D Öle (bisherige Produktbezeichnung Castrol Magnaglide D Reihe) sind demulgierende Hochleistungsgleitbahnöle für Werkzeugmaschinen. Sie basieren auf Solventraffinaten mit einem Additivsystem, das optimale Lasttrageeigenschaften gewährleistet. Gutes Demulgierverhalten beim Einsatz mit wassermischbaren Kühlschmierstoffen verhindert Rückstandsbildung auf den Gleitbahnen. Castrol Magna SW D Öle sind Bettbahnöle vom Typ CGLP, gekennzeichnet gemäß DIN 51502. Anwendung Die Öle der Castrol Magna SW D Reihe werden sowohl zur Schmierung metallischer Gleitpaarungen als auch zur Schmierung bei Metall-Kunststoff-Kombinationen eingesetzt. Durch ihren widerstandsfähigen Schmierfilm mit hohem Haftvermögen gewährleisten Magna SW D Öle gleichförmige und präzise Vorschubbewegungen von Werkstück- und Werkzeugschlitten. Auch bei kleinsten Gleitgeschwindigkeiten und hohen spezifischen Belastungen werden Rattermarken auf den Werkstücken vermieden. Darüberhinaus sind sie für Führungen mit Rollenlagern, Spindelführungen und in ölbefüllten Fräsköpfen geeignet. Magna SW D Öle sind auf gutes Demulgieren wasserhaltiger Kühlschmierstoffe ausgelegt, damit das Entstehen von klebrigen Rückständen aus Bakterien- und Pilzkulturen mit Kalkablagerungen zwischen den Gleitpaarungen weitgehend verhindert wird. Zur Erhaltung der speziellen Eigenschaften der Magna SW D Öle ist es wichtig, dass keine Vermischung mit zinkhaltigen Ölen erfolgt. Vorteile Schwermetall- und Silikonfrei Gutes Lasttrage- und Verschleißschutzvermögen Gutes Demulgierverhalten beim Einsatz mit wassermischbaren Kühlschmierstoffen Gleichförmige und präzise Vorschubbewegungen auch bei kleinsten Vorschubgeschwindigkeiten ohne Stick-Slip Starkes Haftvermögen des Ölfilmes auf den Gleitflächen ermöglicht eine Verlängerung der Nachschmierfristen Guter Korrosionsschutz auch bei längerem Maschinenstillstand Hohes Dämpfungsvermögen des Ölfilmes Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1000, Liter, Demulgierende, Gleitbahnöle, Magna |
| | |
| |