| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9089101017 Herst.-Nr.: 158CFE EAN/GTIN: 4008177128639 |
| | |
|
| | |
| 208 Liter Demulgierende Gleitbahnöle Magna SW B 68, 208L E4 Castrol Castrol Magna SW B Reihe Demulgierende Gleitbahnöle, Typ CGLP Beschreibung Die Öle der Castrol Magna SW B Reihe (bisherige Produktbezeichnung Castrol Magnaglide B Reihe) sind demulgierende Hochleistungsgleitbahnöle für Werkzeugmaschinen. Sie basieren auf Solventraffinaten mit einem Additivsystem, das optimale Lasttrageeigenschaften gewährleistet. Das gute Demulgierverhalten beim Einsatz mit wassermischbaren Kühlschmierstoffen verhindert Rückstandsbildung auf den Gleitbahnen. Castrol Magna SW B Öle sind Gleitbahnöle vom Typ CGLP, gekennzeichnet gemäß DIN 51502. Anwendung Die Öle der Castrol Magna SW B Reihe werden sowohl zur Schmierung metallischer Gleitpaarungen als auch zum Einsatz bei Metall/Kunststoff-Kombinationen eingesetzt. Durch seinen widerstandsfähigen Schmierfilm mit hohem Haftvermögen gewährleistet Castrol Magna SW B gleichförmige und präzise Vorschubbewegungen von Werkstück- und Werkzeugschlitten. Auch bei kleinsten Gleitgeschwindigkeiten und hohen spezifischen Belastungen werden Rattermarken auf den Werkstücken vermieden. Darüberhinaus ist es für Führungen mit Rollenlagern, Spindelführungen und in ölbefüllten Fräsköpfen geeignet. Castrol Magna SW B ist auf gutes Demulgieren wasserhaltiger Kühlschmierstoffe ausgelegt, damit das Entstehen von klebrigen Rückständen aus Bakterien- und Pilzkulturen mit Kalkablagerungen zwischen den Gleitpaarungen weitgehend verhindert wird. Zur Erhaltung der speziellen Eigenschaften der Castrol Magna SW B Öle ist es wichtig, dass keine Vermischung mit zinkhaltigen Ölen erfolgt. Vorteile Gutes Lasttrage- und Verschleißschutzvermögen Gutes Demulgierverhalten beim Einsatz mit wassermischbaren Kühlschmierstoffen Gleichförmige und präzise Vorschubbewegungen auch bei kleinsten Vorschubgeschwindigkeiten ohne Stick- Slip Starkes Haftvermögen des Ölfilmes auf den Gleitflächen ermöglicht eine Verlängerung der Nachschmierfristen Guter Korrosionsschutz auch bei längerem Maschinenstillstand Hohes Dämpfungsvermögen des Ölfilmes Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 208, Liter, Demulgierende, Gleitbahnöle, Magna |
| | |
| |