Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

208 Liter Hydrauliköl Hyspin AWH-M 68, 208L E4 Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmierstoff
Schmierstoff
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100874
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     14337B
EAN/GTIN:
     4008177928178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
castrol hydrauliköl
hydrauliköl
208 Liter Hydrauliköl Hyspin AWH-M 68, 208L E4 Castrol

Castrol Hyspin AWH-M
EP/AW-Hydrauliköle (HVLP) auf Mineralölbasis mit hohem Viskositätsindex
Beschreibung
Die Öle der Castrol Hyspin AWH-M™ Reihe sind Hydrauliköle mit einem hohen Viskositätsindex (VI) und zeichnen sich
gegenüber Standardhydraulikölen durch eine wesentlich geringere Temperaturabhängigkeit der Viskosität aus. Sie
basieren auf Solventraffinaten und enthalten scherstabile VI-Verbesserer, Oxidations- und Korrosionsinhibitoren, sowie
stabilisierte, zinkhaltige Additivtechnologie.
Anwendung
Hyspin AWH-M enthält ein scherstabiles Additivsystem, das ein hervorragendes Viskositäts/Temperaturverhalten über
einen langen Gebrauchszeitraum und einen niederen Stockpunkt sicherstellt zum Einsatz auch bei kalten
Temperaturen. Es bietet einen exzellenten Korrosionsschutz und Verschleißschutzeigenschaften genauso wie
herausragende thermische und oxidative Stabilität. Zusätzlich zeigt Hyspin AWH-M eine exzellente Hydrolysestabilität
und seperiert Wasserkontamination rasch während der Stehzeiten.
Anwendungsbeispiele: Anlagen im Außenbereich die sowohl gutes Kaltstartverhalten benötigen als auch bei höheren
Betriebstemperaturen arbeiten, Präzisionsanlagen im Innenbereich deren Steuerungen nur geringe Viskositäts/
Temperturtoleranzen akzeptieren.
Die Hyspin AWH-M Reihe ist kompatibel mit Dichtungsmaterialien wie Nitril, Silikon und fluorierte (z.B. Viton) Polymere.
Hyspin AWH-M ist wie folgt eingestuft:
DIN 51502 – HVLP
ISO 6743/4 - Hydraulic Oils Type HV
Hyspin AWH-M Grade erfüllen (in Abhängigkeit vom Visksoitätsgrad) die Anforderungen von:
DIN 51524 Teil 3
Cincinnati Lamb (Milacron) P 68-69-70
Denison (Parker Hannafin) HF-0US Steel 126 & 127
Eaton (formerly Vickers) I-286-S & M-2950-S
Bosch Rexroth RE07075/RE90220
Vorteile
Hoher Viskositätsindex und niedriger Stockpunkt ermöglicht den Betrieb über einen weiten Temperaturbereich
Gute Scherstabilität bedeutet geringen Viskositätsverlust über die Betriebsdauer
Sehr guter Verschleißschutz bietet erweiterten Schutz für hydraulische Pumpen und verringert ungeplante
Stehzeiten und Ersatzteilkosten
Exzellente Wasserabscheidung und Hydrolysestabilität bedeutet reduzierte Stehzeiten und verlängerte
Öllebensdauer
Gute Filtrierbarkeit für sauberere Systeme und geringere Filterwechselintervalle

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 208l, 208, Liter, Hyspin, AWH-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 970,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 208 Liter (ab € 4,66779* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,37*
€ 1.340,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,08*
€ 1.311,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,64*
€ 1.216,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,84*
€ 1.183,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,90*
€ 1.155,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.