Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Hydrauliköl Hyspin AWH-M 32, 20L E4 Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmierstoff
Schmierstoff
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100870
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1443B2
EAN/GTIN:
     4008177953118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l
hydrauliköl
20 Liter Hydrauliköl Hyspin AWH-M 32, 20L E4 Castrol

Hyspin AWH-M 32
09.09.2002
EP/AW-Hydrauliköl (HVLP) auf Mineralölbasis mit hohem Viskositätsindex
Für Hydraulikanlagen mit hohen Betriebsdrücken und Temperaturen,
insbesondere für Hydraulikanlagen im Freien.
Eigenschaften:
l Erfüllt die Anforderungen:
DIN 51 524, Teil 3 - HVLP 32 und ISO 6743/4 HV 32
l Hoher Verschleißschutz im Mischreibungsgebiet (FZG - A/8,3/90 Schadenskraftstufe: 11)
l Hohe thermische Stabilität.
l Zuverlässiger Korrosionsschutz.
l Sehr gute Oxidationsbeständigkeit.
l Sehr gutes Demulgiervermögen.
l Sehr gutes Luftabscheidevermögen (LAV).
l Sehr gute Filtrierbarkeit.
l Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten.
l Gutes Kälteverhalten.
l Neutrales Verhalten gegenüber herkömmlichen Dichtungsmaterialien.
l Wassergefährdungsklasse (WGK) 1.
l Silikonfrei.
Technische Daten:
Dichte 15 °C kg/m³ DIN 51 757 870
Viskosität 40 °C mm²/s DIN 51 562 32
Viskosität 100 °C mm²/s DIN 51 562 6,3
VIE ISO 2909 150
Flammpunkt °C ISO 2592 186
Pourpoint °C ISO 3016 - 42
LAV 50 °C min DIN 51 381 8

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: castrol hydrauliköl, 20, Liter, Hyspin, AWH-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 6,494* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.