Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Hydrauliköl Hyspin AWH-M 150, 20L E4 Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmierstoff
Schmierstoff
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100866
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     143C3A
EAN/GTIN:
     4008177094187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l kanister
hydrauliköl
20 Liter Hydrauliköl Hyspin AWH-M 150, 20L E4 Castrol

Spezifikation
Gebindegröße 20 Ltr. Kanister
Marke CASTROL
Viskosität ISO-VG 150
Herstellerfreigabe Typ HVLP
Kategorie Hydrauliköl
EP/AW-Hydrauliköle (HVLP) auf Mineralölbasis mit hohem Viskositätsindex. Die Öle der Castrol Hyspin AWH-M Reihe sind Hydrauliköle mit einem hohen Viskositätsindex (VI) und zeichnen sich gegenüber anderen Hydraulikölen durch eine wesentlich geringere Temperaturabhängigkeit der Viskosität aus. Sie basieren auf Solventraffinaten und enthalten scherstabile VI-Verbesserer, Oxidations- und Korrosionsinhibitoren, sowie zinkhaltige Verschleißschutzadditive. Anwendung: Aufgrund des guten Viskositäts-Temperatur-Verhaltens wird die Castrol Hyspin AWH-M Reihe insbesondere in Hydraulikaggregaten im Freien verwendet, die stark schwankenden Betriebstemperaturen ausgesetzt sind. Die Hydrauliköle der Castrol Hyspin AWH-M Reihe entsprechen den Anforderungen an "Hydrauliköle HVLP" gemäß DIN 51524-3. Vorteile: Hoher Verschleißschutz im Mischreibungsgebiet, Hohe thermische Stabilität, Zuverlässiger Korrosionsschutz, Sehr gute Oxidationsbeständigkeit, Sehr gutes Demulgiervermögen, Sehr gutes Luftabscheidevermögen (LAV), Sehr gute Filtrierbarkeit, Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten, Gutes Kälteverhalten, Neutrales Verhalten gegenüber herkömmlichen Dichtungsmaterialien, Silikonfrei. Offizielles Alternativprodukt zu "Aral Vitam SHF-HV 150".

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 20l, 20, Liter, Hyspin, AWH-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 7,9965* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.