| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9089100709 Herst.-Nr.: 155C4D EAN/GTIN: 4008177085680 |
| | |
|
| | |
| 208 Liter Haftöl Deganit BWX 220, 208L DE Aral Aral Deganit BWX 220 Haftöl Typ CGLP Anwendungsempfehlung: Aral Deganit BWX 220 verfügt über ein hervorragendes Demulgierverhalten und ein ausgeprägtes Haftvermögen. Das verhindert die Vermischung mit dem wassermischbaren Kühlschmierstoff. Somit entstehen weder Trampöle noch kommt es zu Verklebungen oder Verkrustungen. Hochwertige Additive verhindern ein Durchdrücken des Schmierfilms bzw. ein Abwaschen beim Einsatz von wassermischbaren Kühlschmierstoffen. Dadurch werden sogenannte Stick-Slip Bewegungen (Ruckgleiten) auch bei hohen Belastungen vermieden, die die Bearbeitungsgenauigkeit beeinträchtigen und im Extremfall zum Festsetzen des Werkzeugschlittens führen können. Besondere Eigenschaften von Aral Deganit BWX 220 sind das konstante Gleitverhalten, das hervorragende Haftvermögen (für horizontale und vertikal Führungsbahnen), der gute Verschleißschutz sowie der sehr gute Korrosionsschutz und die Alterungsbeständigkeit hervorzuheben. Einsatzgebiet: Aral Deganit BWX 220 eignet sich zur Schmierung von Bettbahnen und Führungen an Werkzeug- maschinen. Das Produkt ist besonders für kunststoffbeschichtete Gleitbahnen geeignet. Die, bei Verwendung von herkömmlichen, nicht demulgierenden Bettbahnölen, möglicherweise auftretenden Quellungen des Kunststoffes treten mit Aral Deganit BWX nicht auf. Besonders zu empfehlen ist der Einsatz von Aral Deganit BWX 220 als Bettbahnöl in Kombination mit den wassermischbaren Kühlschmierstoffen der Aral Sarol- Reihe. Technische Daten ISO-VG DIN 51519 220 Farbzahl DIN ISO 2049 2,5 Dichte 15 °C g/ml DIN 51757 0,893 Viskosität 40 °C mm²/s DIN 51562 218 100 °C mm²/s DIN 51562 18,8 Flammpunkt COC °C DIN ISO 2592 260 Pourpoint °C DIN ISO 3016 -12 Neutralisationszahl mg KOH/g DIN 51558-1 0,50 Korrosionswirkung auf Kupfer Korr. Grad. DIN EN ISO 2160 1 - 100 auf Stahl Korr. Grad. DIN ISO 7120 0 - A Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| | | |
| |