Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

208 Liter Haftöl Deganit BW 68, 208L DE Aral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmierstoff
Schmierstoff
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100707
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     155C4C
EAN/GTIN:
     4008177084546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
208 Liter Haftöl Deganit BW 68, 208L DE Aral

Aral Deganit BW 68
Haftöl Typ CGLP
Anwendungsempfehlung:
Das Bettbahnöl Aral Deganit BW 68 verfügt über ein hervorragendes Demulgierverhalten sowie ein
ausgeprägtes Haftvermögen für horizontale und vertikale Führungsbahnen. Das verhindert die Vermischung
mit dem wassermischbaren Kühlschmierstoff. Aus diesem Grund wurde Aral Deganit BW 68 in die "Schmidt-
Empfehlungstabelle" aufgenommen. Hochwertige Additive verhindern ein Durchdrücken des Schmierfilms
bzw. ein Abwaschen beim Einsatz von wassermischbaren Kühlschmierstoffen. Dadurch werden sogenannte
Stick-Slip-Bewegungen (Ruckgleiten) vermieden, die die Bearbeitungsgenauigkeit beeinträchtigen und im
Extremfall zum Festsetzen des Werkzeugschlittens führen können.
Einsatzgebiet:
Der Einsatz von Aral Deganit BW 68 empfiehlt sich besonders in Kombination mit den wassermischbaren
Kühlschmierstoffen der Aral Sarol-Reihe. In intensiven Laborversuchen und praktischem Einsatz hat sich ihre
ausgezeichnete Verträglichkeit bewiesen.
Technische Daten
Kennzeichnung DIN 51502 CGLP
Dichte bei 15 °C g/ml DIN 51757 0,878
Viskosität
40 °C mm²/s DIN 51562 68
100 °C mm²/s DIN 51562 8,9
Flammpunkt COC °C DIN ISO 2592 254
Pourpoint °C DIN ISO 3016 -30
Viskositätsindex DIN ISO 2909 102
FZG-Test A/8,3/90 SKS DIN 51354-2 >12

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, ketten und haftschmierstoff, 208, Liter, Haftöl, Deganit, BW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 669,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 208 Liter (ab € 3,21904* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,18*
€ 940,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,61*
€ 915,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,44*
€ 872,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,64*
€ 842,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,56*
€ 796,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.