Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

208 Liter Haftöl Deganit BW 220, 208L DE Aral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmierstoff
Schmierstoff
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100705
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     155C48
EAN/GTIN:
     4008177084522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
208 Liter Haftöl Deganit BW 220, 208L DE Aral

Aral Deganit BW 220
Haftöl Typ CGLP
Anwendungsempfehlung:
Das Bettbahnöl Aral Deganit BW 220 verfügt über ein hervorragendes Demulgierverhalten sowie ein
ausgeprägtes Haftvermögen für horizontale und vertikale Führungsbahnen. Somit entstehen weder Trampöle
noch kommt es zu Verklebungen oder Verkrustungen. Aus diesem Grund wurde Aral Deganit BW 220 in die
"Schmidt- Empfehlungstabelle" aufgenommen. Hochwertige Additive verhindern ein Durchdrücken des
Schmierfilms bzw. ein Abwaschen beim Einsatz von wassermischbaren Kühlschmierstoffen. Dadurch werden
sogenannte Stick-Slip-Bewegungen (Ruckgleiten) vermieden, die die Bearbeitungsgenauigkeit beeinträchtigen
und im Extremfall zum Festsetzen des Werkzeugschlittens führen können.
Einsatzgebiet:
Der Einsatz von Aral Deganit BW 220 empfiehlt sich besonders in Kombination mit den wassermischbaren
Kühlschmierstoffen der Aral Sarol-Reihe. In intensiven Laborversuchen und praktischem Einsatz hat sich ihre
ausgezeichnete Verträglichkeit bewiesen.
Technische Daten
Kennzeichnung DIN 51502 CGLP
Dichte bei 15 °C g/ml DIN 51757 0,889
Viskosität
40 °C mm²/s DIN 51562 220
100 °C mm²/s DIN 51562 18,7
Flammpunkt COC °C DIN ISO 2592 279
Pourpoint °C DIN ISO 3016 -18
Viskositätsindex DIN ISO 2909 95
FZG-Test A/8,3/90 SKS DIN 51354-2 >12

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, ketten und haftschmierstoff, 208, Liter, Haftöl, Deganit, BW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 697,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 208 Liter (ab € 3,35534* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,87*
€ 979,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,01*
€ 965,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,46*
€ 916,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,37*
€ 882,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,91*
€ 830,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.