Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

208 Liter Haftöl Deganit B 68, 208L DE Aral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmierstoff
Schmierstoff
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100703
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     155EE0
EAN/GTIN:
     4008177086168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
208 Liter Haftöl Deganit B 68, 208L DE Aral

Aral Deganit B 68
Haftöl
Anwendungsempfehlung:
Aral Deganit B 68 ist ein alterungsbeständiges, fadenziehendes Spezialöl mit ausgeprägtem Haftvermögen, das
eine Minimierung des Reibwiderstandes zwischen Bettbahn und Führungsschienen sicherstellt und so eine
exakte Steuerung und Zustellgenauigkeit des Werkzeugschlittens ermöglicht und ein Durchdrücken des
Schmierfilmes verhindert. Dadurch werden Stick-Slip-Bewegungen (Ruckgleiten) vermieden, welche die
Bearbeitungsgenauigkeit beeinträchtigen und im Extremfall zum Festsetzen des Werkzeugsschlittens führen
können.
Einsatzgebiet:
Aral Deganit B 68 eignet sich besonders für Maschinen, bei denen neben der Bettbahnschmierung noch weitere
Schmierstellen zu versorgen sind, wie z.B. bei einer Zentralschmierung.
Darüber hinaus eignet sich Aral Deganit B 68 zusätzlich für den Einsatz als Hydrauliköl und zur Schmierung
von Lagern und Getrieben.
Technische Daten
Kennzeichnung DIN 51502 CGLP
Dichte
15 °C g/ml DIN 51757 0,880
Viskosität
40 °C mm²/s DIN 51562 68
100 °C mm²/s DIN 51562 9
Flammpunkt COC °C DIN ISO 2592 210
Pourpoint °C DIN ISO 3016 -27
Viskositätsindex DIN ISO 2909 >95
FZG-Test
A/8,3/90 SKS DIN 51354-2 >12

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, ketten und haftschmierstoff, 208, Liter, Haftöl, Deganit, B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 673,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 208 Liter (ab € 3,23573* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,98*
€ 938,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,50*
€ 926,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,23*
€ 880,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,91*
€ 848,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,03*
€ 800,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.